79025 下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定 52150009

 

79025 下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定 52150009
79025 下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定 52150009
79025 下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定 52150009
79025 下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定 52150009
79025 下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定 52150009
79025 下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定 52150009
79025 下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定 52150009
79025 下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定 52150009
79025 下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定 52150009
79025 下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定 52150009
79025 下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定 52150009

下地探し どこ太Basic マグネット付

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52150009品番79025
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。

用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石材質(針)ステンレス
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: モルタル厚み、モルタル下の梁等の検知

確実に検知出来るのでビス長、アンカーの種類等の選択が、確実に出来る

1が参考にしています
2024-10-31
用途: コンセント増設工事やビス穴空け
退去立会いのTSUMOサービス業

安価で、無茶苦茶、便利な商品です。使いやすい。
また先端がマグネットになっているのも良いです。

2024-10-31
用途: 壁下地探しに
有竹建築建設業・工事業

針で下地を探せるのは勿論ですが、マグネットが強力ですので下地ビスや軽量スタットの位置を探るのに最適です。

対象商品 : 52150009
2024-05-20
用途: 壁の下地木材探し(ビス止め)
ナカムラトレーディング不動産業

ビス固定用の下地木材板と石膏ボードに針が良い働きをしてくれました

対象商品 : 52150009
2023-10-25
用途: 壁ない配線するのに使用
横河ソリューションサービス株式会社建設業・工事業

マグネットがついているのでちょっとしたねじがわかり便利

対象商品 : 52150009
2023-05-10
用途: 新築追加工事
自動車・二輪車・自転車関連業

マグネットいいですね。
施工前にビス位置がわかり
無駄な穴明ややり直しがなくなりました。

1が参考にしています
2022-05-26
用途: 手すりDIY
その他業種

モノタロウの下地探知器と併用してます。それぞれ低価格でも機能がしっかりしてるので2つ揃えても負担に感じませんでした。

対象商品 : 52150009
2021-12-12
用途: 下地探し

針とマグネット両方のタイプが一つになっていてとても便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする