曜日別特売
301DRBK 収納バッグ クツワ 52151044

301DRBK 収納バッグ クツワ 52151044
301DRBK 収納バッグ クツワ 52151044
301DRBK 収納バッグ クツワ 52151044

収納バッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個ブラックポケットポケット付注文コード52151044品番301DRBK
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カバンの中身を整理整頓。そのまま持ち出せるバッグインバッグ

材質ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PP、PE、PVC幅(mm)80ブラック高さ(mm)155タイプマルチワークケース奥行(mm)20対応機種汎用ポケットポケット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする