曜日別特売
DRR-73(SBK) 伸縮 レンジ上 ラック YAMAZEN(山善) 52151183

DRR-73(SBK) 伸縮 レンジ上 ラック YAMAZEN(山善) 52151183
DRR-73(SBK) 伸縮 レンジ上 ラック YAMAZEN(山善) 52151183
DRR-73(SBK) 伸縮 レンジ上 ラック YAMAZEN(山善) 52151183
DRR-73(SBK) 伸縮 レンジ上 ラック YAMAZEN(山善) 52151183
DRR-73(SBK) 伸縮 レンジ上 ラック YAMAZEN(山善) 52151183
DRR-73(SBK) 伸縮 レンジ上 ラック YAMAZEN(山善) 52151183
DRR-73(SBK) 伸縮 レンジ上 ラック YAMAZEN(山善) 52151183
DRR-73(SBK) 伸縮 レンジ上 ラック YAMAZEN(山善) 52151183
DRR-73(SBK) 伸縮 レンジ上 ラック YAMAZEN(山善) 52151183
DRR-73(SBK) 伸縮 レンジ上 ラック YAMAZEN(山善) 52151183
DRR-73(SBK) 伸縮 レンジ上 ラック YAMAZEN(山善) 52151183
DRR-73(SBK) 伸縮 レンジ上 ラック YAMAZEN(山善) 52151183
DRR-73(SBK) 伸縮 レンジ上 ラック YAMAZEN(山善) 52151183
DRR-73(SBK) 伸縮 レンジ上 ラック YAMAZEN(山善) 52151183

伸縮 レンジ上 ラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード52151183品番DRR-73(SBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

レンジ上を収納空間に変える便利なラック。設置場所に合わせて幅調節可能。天板の高さは3段階で調節可能。サイドには4つのフック付き。フックは左右どちらでもOK。

用途電子レンジ上を収納スペースに。トースターラック、キッチンラック、すき間ラック、スペースラックとして。幅(mm)460~730材質スチール(粉体塗装)質量(kg)4ブラック耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~730(フックを含む)×355×510天板寸法(幅W×奥行D)(mm)380~670×330アズワン品番64-3285-08収納寸法・幅(mm)380~670収納寸法・高さ(mm)340/395/450
取扱説明書:(0.79MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52151183
2020-07-08
用途: レンジ上部の有効利用

山善さんのラックが希望に近いラックでしたので購入しました。ただ天板の高さが50㎝近い商品であれば満足の星5ツでしたが……。例えばレンジ上部から10㎝離して使用くださいとありましたので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする