曜日別特売
EX3210U MOBIUZ EX3210U 31.5インチ/4K UHD BenQ(ベンキュー) 52151428

EX3210U MOBIUZ EX3210U 31.5インチ/4K UHD BenQ(ベンキュー) 52151428
EX3210U MOBIUZ EX3210U 31.5インチ/4K UHD BenQ(ベンキュー) 52151428
EX3210U MOBIUZ EX3210U 31.5インチ/4K UHD BenQ(ベンキュー) 52151428
EX3210U MOBIUZ EX3210U 31.5インチ/4K UHD BenQ(ベンキュー) 52151428
EX3210U MOBIUZ EX3210U 31.5インチ/4K UHD BenQ(ベンキュー) 52151428
EX3210U MOBIUZ EX3210U 31.5インチ/4K UHD BenQ(ベンキュー) 52151428
EX3210U MOBIUZ EX3210U 31.5インチ/4K UHD BenQ(ベンキュー) 52151428
EX3210U MOBIUZ EX3210U 31.5インチ/4K UHD BenQ(ベンキュー) 52151428
EX3210U MOBIUZ EX3210U 31.5インチ/4K UHD BenQ(ベンキュー) 52151428
EX3210U MOBIUZ EX3210U 31.5インチ/4K UHD BenQ(ベンキュー) 52151428
EX3210U MOBIUZ EX3210U 31.5インチ/4K UHD BenQ(ベンキュー) 52151428
EX3210U MOBIUZ EX3210U 31.5インチ/4K UHD BenQ(ベンキュー) 52151428

MOBIUZ EX3210U 31.5インチ/4K UHD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード52151428品番EX3210U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

31.5インチ/4K UHD/IPS/1ms/144Hz/HDRi/HDR600/P3 98%/treVoloスピーカー(2.1ch)/ノイズキャンセリングマイク搭載/FreeSync Premium Pro/Black eQualizer/輝度自動調整機能(B.I.+)搭載/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/高さ調整

サイズ31.5型電圧(V)100-240角度(°)スィーベル(左/右):15/15、ティルト(下/上):-5/-15表面処理ノングレア定格消費電力(W)(標準)48、(最大)160、(スタンバイ時)<0.5本体質量(kg)約9.5、(ベースなし)6.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)487.4-587.4×726.7×269.9、(ベースなし)442.4×726.7×65.6コントラスト比1000:1表示色10.7億色解像度3840×2160視野角178°/178°応答速度2ms入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2Wx2 + 5W ウーファー高さ調整範囲(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)600(HDR)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)DP:144/HDMI:120輝度(cd/m2)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする