DANNO(ダンノ)
シッティングボール 45
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52151726
品番
D5418
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
『ギムニク』椅子代用、オフィス・教室。家トレ宅トレに。
材質
PVC
色
イエロー
質量(g)
730
耐荷重(kg)
300
寸法(Φcm)
45
注意
※ギムニク商品のロゴマーク等は予告なく変更になる場合がございます。ロゴマーク等の変更がございましても商品の品質や仕様は変わりませんので、ご安心ください。ロゴマーク等のデザインが異なるという理由での返品、交換は承りかねますのでご了承ください。