DANNO(ダンノ)
フィジオロール 85
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52151884
品番
D5428
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
介護・医療現場のエクササイズにも使用されるボール。
材質
PVC
色
レッド
質量(g)
5000
耐荷重(kg)
300
寸法(Φcm)
85~130
注意
※ギムニク商品のロゴマーク等は予告なく変更になる場合がございます。ロゴマーク等の変更がございましても商品の品質や仕様は変わりませんので、ご安心ください。ロゴマーク等のデザインが異なるという理由での返品、交換は承りかねますのでご了承ください。