用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)41色カーキ高さ(mm)1534奥行(mm)495間口(mm)927耐荷重(kg)底板:100、棚板:30棚板数(枚)1(可動)形態組立品組立時間約40-60分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×345×1440扉形式引き戸