BSH4U120U3BK USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 52152136

BSH4U120U3BK USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 52152136
BSH4U120U3BK USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 52152136
BSH4U120U3BK USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 52152136
BSH4U120U3BK USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 52152136

USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード52152136品番BSH4U120U3BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル

ブラック質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)規格VCCI Class Bポート数4ケーブル長(m)0.1対応OSWindows、Mac、Chrome OSパッケージサイズ(mm)約105×165×13対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット対応Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)対応コネクタUSB Type-A保証期間6か月間接続端子USB Type-A動作温度(℃)5~40電源供給方式バスパワーアズワン品番64-3773-96ケーブル長(cm)約10使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-AUSB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 事務
建設業・工事業

小型でうすく使いやすい。USBがしっかりとはまる。

2025-01-29
用途: パソコン入力
学校法人藤岡学園教育・研究機関

マウスやテンキーを購入したらUSBポートが足りなくなり購入しました。
外付けSSDUSBを使っているのでUSB3.0のハブが欲しくて探していました。
4つもUSBポートがあるので、仕事に大活躍です。

対象商品 : 52152136
2022-09-17
用途: 外出時のノートパソコンに使用しています
製造業

外出時のノートパソコンに使用しており、コンパクトで使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする