DANNO(ダンノ)
ポップボール 55
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52152180
品番
D5451
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
『ギムニク』最高品質の子供向けジャンピングボール、プレゼントに大人気。
材質
PVC
色
レッド
質量(g)
800
耐荷重(kg)
200
寸法(Φcm)
55
注意
※ギムニク商品のロゴマーク等は予告なく変更になる場合がございます。ロゴマーク等の変更がございましても商品の品質や仕様は変わりませんので、ご安心ください。ロゴマーク等のデザインが異なるという理由での返品、交換は承りかねますのでご了承ください。