BSW500MBK 200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵 BUFFALO(バッファロー) 52153807

BSW500MBK 200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵 BUFFALO(バッファロー) 52153807
BSW500MBK 200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵 BUFFALO(バッファロー) 52153807
BSW500MBK 200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵 BUFFALO(バッファロー) 52153807
BSW500MBK 200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵 BUFFALO(バッファロー) 52153807

200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52153807品番BSW500MBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高解像度かつ滑らかな動画撮影が可能になる200万画素。フルHD/30fpsに対応

付属品取扱説明書/保証書質量(g)約110電源USBバスパワーケーブル長(m)2対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS、Chrome OS対応機種Nintendo Switch(TM) 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50インターフェースUSB 2.0 Type-A最大解像度1920×1080保証期間6か月視野角約120度動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)600~∞映像素子CMOSセンサーフォーカス固定開放F値F2.2画素数200万画素アズワン品番64-3780-26フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。ビデオフォーマットMJPG/YUY2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする