用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進
クレジットカードの偽造防止チェック
衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック
美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック
電球の種類LED設置場所屋内マグネットマグネット背面、底面付属品USBケーブル質量(g)98電源(充電)DC5V/2Aまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×31×112ピーク波長(nm)395~400バッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh色温度(K)天面:6500、側面:6500照度(Lx)(1m)天面LED:210、側面LED:150寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-10~40電池寿命約300回充電時間(時間)4(1A・2A)電源タイプ充電式演色指数(Ra)天面:82、側面:85定格光束(Lm)天面LED:70連続点灯時間(時間)ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5