馬印
ホワイトボード AXシリーズ 壁掛 予定表
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)
【板面】910×620、【有効】860×570
【板面】910×620、【有効】860×570
【板面】910×620、【有効】860×570
【板面】1810×920、【有効】1760×870
【板面】1210×920、【有効】1160×870
タイプ
週間予定表
月予定表 タテ書
月予定表 英語表記
月予定表 ヨコ書
行動予定表
週間予定表
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52155085
品番
AX23WN
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シルバー色アルミ枠の最高級ホワイトボード。快適なオフィス空間にマッチしたハイグレードタイプです。アルミ製粉受け付きで使い勝手はもちろん、洗練されたデザインのAXシリーズです。
グリーン購入法
適合
付属品
マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
仕様
壁掛
材質
ニッケルホーロー、【枠・粉受け】アルミ
色
【表面】ホワイト、【枠・粉受け】シルバー
タイプ
週間予定表
寸法(幅W×高さH)(mm)
【板面】910×620、【有効】860×570
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません