曜日別特売
LE-SF351D LEDセフ着脱式ライトSF351D タジマツール(TJMデザイン) 52156074

LE-SF351D LEDセフ着脱式ライトSF351D タジマツール(TJMデザイン) 52156074
LE-SF351D LEDセフ着脱式ライトSF351D タジマツール(TJMデザイン) 52156074
LE-SF351D LEDセフ着脱式ライトSF351D タジマツール(TJMデザイン) 52156074
LE-SF351D LEDセフ着脱式ライトSF351D タジマツール(TJMデザイン) 52156074
LE-SF351D LEDセフ着脱式ライトSF351D タジマツール(TJMデザイン) 52156074
LE-SF351D LEDセフ着脱式ライトSF351D タジマツール(TJMデザイン) 52156074
LE-SF351D LEDセフ着脱式ライトSF351D タジマツール(TJMデザイン) 52156074
LE-SF351D LEDセフ着脱式ライトSF351D タジマツール(TJMデザイン) 52156074

LEDセフ着脱式ライトSF351D

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52156074品番LE-SF351D
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ハーネスに装着できるワークライト。
ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。
選べる明るさ3モード。
目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。

用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー全光束(Lm)(モード1)15、(モード2)150、(モード3)350付属品セフ後付ホルダー(縦ベルト用)外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含ます)適合ベルト幅(mm)48以内本体質量(g)91連続使用時間(350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)色温度(K)5000~8300照射モードワイド光学系コリメーターレンス防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-83照射距離(m)106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離適合ベルト厚(mm)3以内落下衝撃(m)2
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※乾電池は付属しておりません。
※数値は専用充電池使用時。連続使用時間は明るさが初期値の70%を切るまでの時間を表します。
※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。
※ANSI/NEMAFL1-2009

商品説明動画

【TAJIMA】LEDセフ着脱式ライトSF351D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52156074
2021-02-26
用途: こういうライトをずっと探していました。
Salve!

この手のライトで、ライト部が左右上下に動く物を何年も前から探していました。
サイズがもう少し小さいと更に嬉しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする