Panasonic(パナソニック)
LB20形1600Lm防湿防雨昼白色
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
52159224
品番
NNW2110ENZLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100~242
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
調光の可否
否
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。