電圧(V)100消費電力(W)2埋込穴(Φmm)38色温度(K)4000光源色白色仕様中角タイプ、照度角21度、埋込型、天井面取付専用適合電源ユニット:NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)質量(kg)0.1器具・セット器具のみ接続ケーブルNNN28020 (別売)エネルギー消費効率(Lm/W)47.5材質(枠)プラスチック(クールホワイトつや消し)光源寿命40000時間(光束維持率70%)色(本体)クールホワイトつや消し光束(Lm)95配光角度(°)21演色指数(Ra)93埋込高(mm)24