電圧(V)100消費電力(W)2埋込穴(Φmm)45色温度(K)4000光源色白色仕様ユニバーサルタイプ、狭角タイプ、照度角11度、埋込型、壁面・床面・天井面取付可能適合電源ユニット:NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)材質【枠】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、【灯具】プラスチック(クールホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.1首振角度(°)24接続ケーブルNNN28020 (別売)エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)100Ra93埋込高(mm)35