消費電力(W)12.4埋込穴(Φmm)125セット内容NDN27516W/NNK16001NLE9質量(kg)0.8色温度(K)4000仕様埋込型、拡散タイプ、天井面取付専用適合【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)電圧(V)100~242光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)119.7材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.128(100V時)光束(Lm)1485Ra85材質(反射板)上部/プラスチック(ホワイト)、下部/アルミ(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)89