消費電力(W)15.5埋込穴(Φmm)150セット内容NDW27605W/NNK20015NLE9質量(kg)1色温度(K)5000仕様埋込型、拡散タイプ、天井面取付専用、防雨型適合【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)材質パネル:アクリル(透明)電圧(V)100~242光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)120.9材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1875演色指数(Ra)85材質(反射板)上部/プラスチック(ホワイト)埋込高(mm)91