XND2032SLLE9 LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 52160125

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3000
消費電力(W)15.5
光源色電球色
内容量1台注文コード52160125品番XND2032SLLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
消費電力(W)15.5埋込穴(Φmm)100セット内容NDN27313S/NNK20010NLE9質量(kg)0.7色温度(K)3000仕様埋込型、広角タイプ、天井面取付専用適合【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)電圧(V)100~242光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)114.8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.159(100V時)光束(Lm)1780Ra85材質(反射板)上部/プラスチック(ホワイト)、下部/アルミ(銀色鏡面仕上)埋込高(mm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする