消費電力(W)15.5埋込穴(Φmm)100セット内容NDN27315W/NNK20010NLE9質量(kg)0.7色温度(K)5000仕様埋込型、拡散タイプ、天井面取付専用適合【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)、【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)電圧(V)100~242光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.159(100V時)光束(Lm)1740Ra85材質(反射板)上部/プラスチック(ホワイト)、下部/アルミ(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)82