21-25BK 脱鉛タイプビニールテープNo.21S 日東電工 52161613

 

21-25BK 脱鉛タイプビニールテープNo.21S 日東電工 52161613
21-25BK 脱鉛タイプビニールテープNo.21S 日東電工 52161613
21-25BK 脱鉛タイプビニールテープNo.21S 日東電工 52161613

脱鉛タイプビニールテープNo.21S

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8巻)注文コード52161613品番21-25BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。

用途配線工事。機械工具の絶縁用。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2※手で切断可能基材軟質塩化ビニールフィルム粘着剤ゴム系粘着力1.31N/10mm使用温度範囲(℃)-10~90質量(kg)1.25粘着力(N/10mm)1.31引張強度(N/10mm)33.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52161638
2020-09-22
用途: 保温の際の補強で
山田住設建設業・工事業

まあ~使えます。この幅のテープ売ってないので重宝します。また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする