- ブラシ 伸縮通水ハンドル用 モノタロウ 52164079

モノタロウ

ブラシ 伸縮通水ハンドル用

(33件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード52164079品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

専用ブラシのハンドルを装着すればハイルーフ車・大型車に最適なホースにつなげて水出しできるロングタイプの洗車用ブラシになります。調節可能な長い柄で、トラックや大型車はもちろん、タイル・外壁の掃除にもご利用いただけます。

仕様外形寸法(mm)80×240×80幅W×全長×毛丈(mm)約70×270×60適合M-0249(ハンドル)材質ブラシ:PVC、樹脂部:PP質量(g)380タイプ通水適合内径(Φmm)15危険物の類別非危険物適合用途洗車
注意
※本製品はブラシのみです。ハンドルは付属しないので別売で購入をお願いします。必ず専用のハンドルを使用して下さい。製品の検品を行っているため、商品内の一部に水が残っている場合がありますが使用には問題がありません。本製品またはボディーに付着した砂やほこり等によって、自動車のボディーに傷をつける場合があるため、使用前には絶対に付着している砂やほこりを取り除いてから使用して下さい。使用の際は周りを十分確認して下さい。火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。屋外の保管もやめて下さい。使用後は汚れや水気をよくとってから保管して下さい。車の表面が損傷する場合があるので力をかけ過ぎないで下さい。廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52164079-75464184-- 洗車ブラシ 先端部 モノタロウ 75464184洗車ブラシ 先端部モノタロウ1個
599
税込659
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24416035
2023-05-22
用途: 壁の掃除
株式会社 アズテック

壁の掃除に使用の為購入。結果は汚れはそれなりに落ちるが、びしょびしょになり作業にカッパが必要・・・水圧を掛けて霧状とは言いませんが、そうではないと床以外使用不可です。

対象商品 : 52164088
2022-07-03
用途: 現場洗浄

真下ではなく、真横2方から水が出ます。初めはうーんと思いましたがこれが意外に良い。
水圧がうまく分散されて水量が犠牲になっていない。
洗いやすいです。
ただ一つすぐ改善または同じ仕様で小型な物が欲しいです。
大きすぎて疲れるし、柄が折れそう。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
下記改善品も販売しておりますのでよろしければご検討ください。
https://www.monotaro.com/g/05254341/

対象商品 : 24416035
2021-10-12
用途: ピットの床掃除に
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装済みの床掃除に使っています。
デッキブラシだと固くて上手く汚れが落ちないのですがこのブラシは適度に柔らかさがあって汚れが落ちやすいです。

対象商品 : 24416035
2022-01-12
用途: バスの洗車に
医療・福祉・介護関連業

すぐに緩んでしまいますし、接合部からの漏れが対処できません。

2が参考にしています
対象商品 : 24416035
2021-11-07
用途: マイクロバス洗車
株式会社フィットネスクラブベストサービス業

毛の部分が、広く長いので洗車がとても楽になりました。

2021-08-12
用途: 大型トラック洗浄
運輸・通信業

以前に大きいサイズの物を購入しましたが重くて大き過ぎたのでこちらのサイズの物を選びました。毛の硬さは丁度良い感じでした。

対象商品 : 24416035
2021-09-05
用途: 洗車
教育・研究機関

サイドにもありあり、便利です。水がサイドからでなくセンタ-部から出てくるようになるといいです。

対象商品 : 24416035
2020-10-15
用途: バスの洗車、窓拭き
自動車・二輪車・自転車関連業

作りがしっかりしており、毛も多く腰があるのに柔らかい、洗車だけでなくタオルを被せての窓掃除も脚立を使わず、力が入るので3.6mバスに問題なし。
見た同僚が欲しいと追加注文数回、コスパ最高です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする