SMC
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F40-100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
52181875
品番
CDM2F40-100+100-C73-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,650
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
100