曜日別特売
CDM2F40-100+25-C73L4-XC11 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F40-100 SMC 52181927

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F40-100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52181927品番CDM2F40-100+25-C73L4-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)100ストロークB(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする