用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業均等耐荷重(kg)天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)900質量(kg)49.2材質(天板)塩ビシート材質(本体)スチール色(天板)グリーン色(脚部)グリーン材質天板:塩ビシート、脚部・中間棚・キャビネット:スチール色天板:グリーン、作業台本体・キャビネット:グリーン材質(脚部)スチールキャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合