曜日別特売
007233 ヘッドレストカバー ソフラトラペット 竹虎 52205546

 

007233 ヘッドレストカバー ソフラトラペット 竹虎 52205546
007233 ヘッドレストカバー ソフラトラペット 竹虎 52205546
007233 ヘッドレストカバー ソフラトラペット 竹虎 52205546
007233 ヘッドレストカバー ソフラトラペット 竹虎 52205546
007233 ヘッドレストカバー ソフラトラペット 竹虎 52205546

ヘッドレストカバー ソフラトラペット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
ブルー
内容量1箱(100枚)注文コード52205546品番007233
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ヘッドレストの汚れ、変色損傷を防ぎます。
2種類のサイズとゴムの伸縮性により様々なヘッドレストに対応します。

ブルーサイズMゴム径(mm)400(伸長時)種別ヘッドレストカバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする