008003 オペセット Aタイプ 竹虎 52205555

オペセット Aタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
内容量1包(5セット)注文コード52205555品番008003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

歯科用のディスポーザブルオペセットです。
セット内容によりAタイプ/Bタイプの2種類をご用意しました。
1セットずつEOG滅菌済されています。

タイプAタイプサイズM胴回り(cm)110丈(cm)100セット内容ガウン(サージガウンD):Mいずれか1枚、キャップ(サージキャップM-10):1枚、サージカルマスク(3層):1枚、穴あきドレープ(フェルラックドレープ608HT):1枚、不織布ワイパー(12.5cm×12.5cm 4ply):10枚[不織布を広げた時の寸法は25cm×25cm]医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000014医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする