竹虎
オペセット Bタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1包(5セット)
注文コード
52205589
品番
008013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
歯科用のディスポーザブルオペセットです。
セット内容によりAタイプ/Bタイプの2種類をご用意しました。
1セットずつEOG滅菌済されています。
セット内容
ガウン(サージガウンD):M1枚、キャップ(サージキャップM-10):1枚、サージカルマスク(3層):1枚
サイズ
M
タイプ
Bタイプ
丈(cm)
100
胴回り(cm)
110