OE-R160-H 天井スピーカ OE-R160 160mmフルレンジスピーカ オースミ電機 52206018

天井スピーカ OE-R160 160mmフルレンジスピーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
インピーダンス公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)
公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)
公称:8Ω
公称:10kΩ(1W)
内容量1台注文コード52206018品番OE-R160-H
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

音漏れを押さえコンパクトで音質自慢。深夜営業のコンビニエンスストアー等に最適です。ワンタッチ式の施工性は抜群。

用途コンビニエンスストア・24hスーパー・レンタルビデオ店など、階上が住宅の店舗、施設。付属品ブラケット、取付ネジ、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)質量(g)870タイプ露出形使用温度範囲(℃)-10~+50インピーダンス公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)158~14kHz音圧レベル(dB)(出力)92 W/mスピーカー160mmフルレンジスピーカ定格入力(W)3外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:230×89

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする