曜日別特売
SF-M64T T1 SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONY 52206404

SF-M64T T1 SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONY 52206404
SF-M64T T1 SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONY 52206404

SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(GB)64
内容量1個注文コード52206404品番SF-M64T T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
SDメモリーカードで初の一体成型
曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送

容量(GB)64SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、リニアPCMレコーダー防塵防水性能IP6X/IPX8アズワン品番65-0345-86RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)277書込速度(MB/s)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする