アックスブレーン
LED サーチライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
52206456
品番
ASL-230SC
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
5つの発光モードが使える多機能ライト
1つのハンドルで2通りの持ち方ができる2WAYハンドルを搭載
アウトドアレジャーや緊急災害時にも安心の乾電池仕様
使用電池
単3乾電池 × 3本
明るさ(Lm)
High約230/Low約160/サイドCOB(白色)約150/サイドCOB(赤色)約20
防水性
IPX4
付属品
テスト用電池3本
仕様
業務用
質量(g)
約396(電池含む)
点灯方式
消灯→スポットLow→スポットHigh→サイドCOB(白色)→サイドCOB(赤色)→サイドCOB(赤色点滅)→消灯
耐衝撃性
1m
照射距離(m)
最大約200
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)
98×179×139