SUTW-AMDB-40-01A セットプレート(R型アドレス付) ニッタン(NITTAN) 52207479

 

SUTW-AMDB-40-01A セットプレート(R型アドレス付) ニッタン(NITTAN) 52207479
SUTW-AMDB-40-01A セットプレート(R型アドレス付) ニッタン(NITTAN) 52207479
SUTW-AMDB-40-01A セットプレート(R型アドレス付) ニッタン(NITTAN) 52207479

セットプレート(R型アドレス付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台仕様【ベル】AMM1W-PL付、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)、屋外、縦型、【非常放送設備】非対応注文コード52207479品番SUTW-AMDB-40-01A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,000

表示灯付フラット発信機(R型アドレス付)セットプレート

用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)仕様【ベル】AMM1W-PL付、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)、屋外、縦型、【非常放送設備】非対応
注意
※別途ボックスと端子台ユニットが必要
※横型兼用:横型はベルと表示灯付発信機の向きを変えて使用。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52207479SUTW-AMDB-40-01A12324990SUTW-AMDB-40-01ASUTW-AMDB-40-01A セットプレート(R型アドレス付) ニッタン(NITTAN) 12324990セットプレート(R型アドレス付)ニッタン(NITTAN)1台
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする