PL-F 表示灯(フラット表示灯) ニッタン(NITTAN) 52208599

 

PL-F 表示灯(フラット表示灯) ニッタン(NITTAN) 52208599
PL-F 表示灯(フラット表示灯) ニッタン(NITTAN) 52208599
PL-F 表示灯(フラット表示灯) ニッタン(NITTAN) 52208599

表示灯(フラット表示灯)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード52208599品番PL-F
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

屋内防雨兼用、保護等級:IPX3相当

定格電圧(V)AC/DC24部品名称フラット表示灯外径(Φmm)90主要材質自己消火性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)8
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする