ニッタン(NITTAN)
表示灯(室外表示灯)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
定格電流(mA)
5
注文コード
52208635
品番
AL-6-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
70×120
部品名称
室外表示灯
定格電圧(V)
DC24
定格電流(mA)
5
使用環境温度(℃)
-10~+50
主要材質
難燃性樹脂
仕様
R型受信機用
注意
※P型受信機用はプレート・取付金具別売
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません