EA573WF-5A [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ 52212125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA573WF-5A [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ 52212125
EA573WF-5A [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ 52212125

[Ball Hex-Plus]キーレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(mm)5
内容量1本注文コード52212125品番EA573WF-5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

ボールポイント付
耐久性のあるラバーコート軸

サイズ規格ミリサイズ(mm)5形状L型エスコ品番EA573WF-5A軸長(mm)154ハンドル径(Φmm)6先端形状Ball Hex-Plus
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-29
用途: 機械の組み立て時

狭い空間で強い締め付けが必要だったので、舐めにくいこのレンチが使い勝手良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする