クレファー(CREPHA)
婦人 10気圧防水 アナログ3針腕時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
52213167
品番
TE-AL010WTS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
220×29.1×9
サイズ
レディース
質量(g)
47
表示方式
アナログ
防水仕様
10気圧防水
防水
○