TS-D156BL 紳士 5気圧防水 ストップウォッチ ELライト クレファー(CREPHA) 52213273

紳士 5気圧防水 ストップウォッチ ELライト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード52213273品番TS-D156BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

シンプルなデザイン&大きい画面が使いやすいデジタルウオッチ。
5気圧防水でストップウォッチ、ELライト、アラーム機能などのスタンダードなスペックがついています。

機能ストップウォッチ・チャイム機能、カレンダー材質(バンド)ウレタン材質【風防】アクリル・【裏フタ】ステンレス寸法(mm)41.5×238×16サイズメンズ質量(g)30表示方式デジタル材質(ケース)ABS樹脂防水仕様5気圧防水バックライトELライトアラーム日付表示防水ストップウォッチライト機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: スクーターに装着
サービス業

先月、買ったスクーターに時計機能が無いんで購入!電池の保ちと耐久性が分からないので様子見です

2021-10-27
用途: 普段使い

使用一週間でベルトが外れた
表示が見やすくて気に入っていただけな残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする