曜日別特売
FL-141CH(88579) ポケット付 エンベローブ (マチ付ファイルバッグ) PLUS(プラス)[文具] 52214208

FL-141CH(88579) ポケット付 エンベローブ (マチ付ファイルバッグ) PLUS(プラス)[文具] 52214208
FL-141CH(88579) ポケット付 エンベローブ (マチ付ファイルバッグ) PLUS(プラス)[文具] 52214208
FL-141CH(88579) ポケット付 エンベローブ (マチ付ファイルバッグ) PLUS(プラス)[文具] 52214208
FL-141CH(88579) ポケット付 エンベローブ (マチ付ファイルバッグ) PLUS(プラス)[文具] 52214208
FL-141CH(88579) ポケット付 エンベローブ (マチ付ファイルバッグ) PLUS(プラス)[文具] 52214208
FL-141CH(88579) ポケット付 エンベローブ (マチ付ファイルバッグ) PLUS(プラス)[文具] 52214208

ポケット付 エンベローブ (マチ付ファイルバッグ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリアー
内容量1枚注文コード52214208品番FL-141CH(88579)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

細かい書類を投げ込むだけで無くさず保管扱いやすいミニサイズのエンベロープホルダー
細かい書類も入れるだけでOK。蓋つきで持ち歩きやすいミニホルダー。
領収書やレシートなど不定形の書類をクリアーホルダーやクリアーファイルに入れるのはスペースを取りすぎるし、蓋が無いから落ちて無くしてしまう事も。
そんなプチストレスに対応した、蓋つきのミニエンベロープホルダー。
レシート・領収書など細かい書類をまとめるのに便利な、コンパクトサイズのエンベロープ。マチが付いているので、たっぷり収納可能!
一年分保管が必要な確定申告用の領収書(レシート)の仕分けにも使用できる便利グッズです。
用途で選べる、中身が見える、透明なクリア・中身を見せない不透明のブルー
背面に外ポケットがついているから、頻度の高いプリントの出し入れや閲覧に便利

サイズA5Eクリアー厚さ(mm)(本体)0.2、(背面ポケット)0.2材質ポリプロピレン(PP)寸法(縦×横)(mm)185×240マチ(mm)30ポケットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52214208
2020-10-15
用途: 銀行等に行くときに

通帳やハンコ、カードなどをこれに入れてカバンにしまいます。透明で中身が見やすく、手頃なサイズ。ありそうでなかなか見つけられないんですよ(A4は多数あり)。探していてやっとたどり着きました!しかも149円!(笑)!ボロボロの20年選手を使っていたのでホッとしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする