インダストリーコーワ
ホワイトピュアスモールローラーハンドルセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)
4
4
6
ローラーサイズ(mm)
100
100
150
毛丈(mm)
7
11
18
7
タイプ
短毛
中毛
中長毛
短毛
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52214497
品番
14421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
タイプ
短毛
毛丈(mm)
7
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
仕上用
ローラーサイズ(inch)
4
サイズ
スモール
種類
ローラー
RoHS指令(10物質対応)
対応