曜日別特売
14422 ホワイトピュアスモールローラーハンドルセット インダストリーコーワ 52214506

ホワイトピュアスモールローラーハンドルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)6
ローラーサイズ(mm)150
毛丈(mm)7
タイプ短毛
内容量1本注文コード52214506品番14422
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
タイプ短毛毛丈(mm)7ローラーサイズ(mm)150主な用途内装用ローラーサイズ(inch)6サイズスモール種類ローラーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする