曜日別特売
S162 ミスターブラック レザーワックス PROSTAFF(プロスタッフ) 52215224

ミスターブラック レザーワックス

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード52215224品番S162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
成分シリコーンオイルタイプミスト状液性油性pH値無し質量(g)356寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×66×66危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52215224
2023-04-04
用途: スタッドレス収納前に塗布

春になりスタッドレスタイヤを倉庫へ収納する前にタイヤに塗ります。 次回使う時までの保護になっています。 タイヤ4本につきスプレー1本半くらい使用しトレッドまで塗っています。 同時にホイールの汚れ落しにも使っています。

対象商品 : 52215224
2022-07-26
用途: 車のダッシュボードの艶出しに使用
有限会社丸産機興建設業・工事業

とても良い商品ですが、伸びがいまいちですね。吹きかけるとまばらになります。

1が参考にしています
対象商品 : 52215224
2022-01-30
用途: 洗車後
株式会社リレーション自動車・二輪車・自転車関連業

液だれせず綺麗になります。たっぷり塗ってもかなりあまるのでコスパは良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 52215224
2021-12-04
用途: タイヤ保管時にタイヤ表面へ塗布する

夏タイヤから冬タイヤへ交換し、夏タイヤを保存する時に塗布しておくと劣化が少なく次に使う時にきれいで気持ちよく使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 52215224
2020-04-16
用途: タイヤの艶出しのため使用。

シューと吹き付けるだけで、簡単にタイヤが黒く艶がるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 52215224
2020-03-21
用途: 洗車

濡れたようなツヤに満足です。また購入したいです。。

1が参考にしています
対象商品 : 52215224
2020-02-29
用途: タイヤ艶出し

プロスタッフブランドが安心感ある、タイヤ以外にも利用出来、コスパ良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする