ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(m)
カラム:15
カラム:5
カラム:10
カラム:20
カラム:15
カラム:30
カラム内径(Φmm)
0.25
0.1
0.18
0.25
0.32
0.53
膜厚(μm)
カラム:0.25
カラム:0.12
カラム:0.4
カラム:0.18
カラム:0.2
カラム:0.25
カラム:1
カラム:0.33
カラム:5
カラム:0.5
カラム:1.5
カラム:3
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52216807
品番
122-1012LTM
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム
低ブリード
溶媒洗浄可能
USP PHASE G2に相当
Low Thermal Mass用カラム
用途
最もスタンダードな無極性のカラム
長さ(m)
カラム:15
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25
限界温度(℃)
-60~325/350
仕様
インチケージ:-