ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-1701
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
カラム内径(Φmm)
0.32
0.53
0.32
0.25
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52218006
品番
123-0733
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
低/中極性((14%シアノプロピルフェニル)-86%メチルポリシロキサン)
溶媒洗浄可能
用途
HP-1301/HP-1701の代替品
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
-20~280/300
カラム内径(Φmm)
0.32
膜厚(μm)
カラム:1