ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-17MS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
52218033
品番
122-4732
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
中極性、((50 %フェニル)-50%メチルポリシロキサン)とほぼ同等)
超低ブリード
活性化合物に対する優れた不活性度
溶媒洗浄可能
用途
CLP農薬に最適
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
40~320/340
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25