ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
52218067
品番
123-2033
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
中極性((35%トリフロロプロピル)-65%メチルポリシロキサン)
低ECDブリード
ニトロ基、ハロゲン基、カルボニル基を含む化合物との独自の相互作用
用途
分離が困難な位置異性体に最適
USP Phase G6に相当
仕様
インチケージ:7
長さ(m)
カラム:30
限界温度(℃)
30~300/320
カラム内径(Φmm)
0.32
膜厚(μm)
カラム:0.5