曜日別特売
122-5731 GC キャピラリカラム DB-5HT ヤマト科学 52218207

GC キャピラリカラム DB-5HT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)カラム:30
内容量1本注文コード52218207品番122-5731
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

UltiMetal技術によってステンレスが不活性化され、固定相の結合が強化されるため、カラム寿命が延び、ピーク形状が改善

用途
高温でも超低ブリードを維持できるため、高沸点化合物の分析に最適
高分子量化合物の分析で高い選択性、感度、精度を発揮
仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~400カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする