ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-5MS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
カラム:30
カラム:60
カラム:30
カラム:15
カラム内径(Φmm)
0.25
0.32
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25
カラム:0.25
カラム:1
カラム:0.1
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52218259
品番
122-5532
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等
活性化合物に対する優れた不活性さ
用途
USP PHASE G27に相当
超低ブリード、GC/MS に最適
長さ(m)
カラム:30
カラム内径(Φmm)
0.25
膜厚(μm)
カラム:0.25
限界温度(℃)
-60~325/350
仕様
インチケージ:7