曜日別特売
122-5532G GC キャピラリカラム DB-5MS 10mデュラガード ヤマト科学 52218277

GC キャピラリカラム DB-5MS 10mデュラガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード52218277品番122-5532G
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等
活性化合物に対する優れた不活性さ
ガードカラム一体型カラム、プレスフィットコネクタ不要
カラムの入口部分の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長
サンプルをカラム先端に集中させ、より良好なピーク形状を実現
カラムに由来する質量選択検出器(MSD)の汚れを最小限に抑制(トランスファラインで使用時)

仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする