曜日別特売
123-1364 GC キャピラリカラム DB-624 ヤマト科学 52218338

GC キャピラリカラム DB-624

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)カラム:60
カラム内径(Φmm)0.32
内容量1本注文コード52218338品番123-1364
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

中極性
活性物質に対して優れた不活性
溶媒洗浄可能
U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要

用途
揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け
U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適
仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-20~260カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする