ヤマト科学
GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
カラム内径(Φmm)
0.53
0.53
0.32
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52218408
品番
125-0334UI
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
中極性(VF-624msと同等)
超不活性で低ブリード
ウルトライナートカラム
用途
USP メソッド<467> による医薬品残留溶媒分析用
USP で規制される化合物の分離。ベンゼンと1,2-ジクロロエタンも分離
長さ(m)
カラム:30
カラム内径(Φmm)
0.53
膜厚(μm)
カラム:3
限界温度(℃)
-20~260
仕様
インチケージ:7